曜日別特売
HF-63BT 冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ 18996419

冷凍庫(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
定格内容積(L)384
間口(mm)625
内容量1個注文コード18996419品番HF-63BT
参考基準価格(税別)¥1,210,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)77外形寸法(mm)625×650×1910間口(mm)625電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/370棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12定格内容積(L)384
注意
※排水口必要
※商品は軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする