ホシザキ
冷凍庫(自然冷媒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格内容積(L)
589
384
493
481
616
589
756
812
1042
間口(mm)
900
625
750
900
1200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996455
品番
HF-90BT
参考基準価格(税別)
¥1,494,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)
100
外形寸法(mm)
900×650×1910
間口(mm)
900
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
392/392
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-6~12
定格内容積(L)
589
注意
※排水口必要
※商品は軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません