ホシザキ
小形冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
外形寸法(mm)
500×B490×1520
500×B490×1520
630×650×1880
630×650×1520
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996909
品番
USB-50DTL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スリムなボディでワイドな収納力を実現
スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる
用途
後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。
質量(kg)
54
外形寸法(mm)
500×B490×1520
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
140/150
棚板耐荷重(kg)
30
冷却能力(℃)
2~12
注意
※除霜水強制蒸発式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません