FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス 丸座付Y型サポート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
18998779
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
仕様
ビス止め/木捻子止
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
(框)30~45
高さ(mm)
50~65
仕上
ヘアーライン