曜日別特売
- フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999034

- フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999034
- フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999034
- フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999034

フロアーストライカー ストッパー無

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)85
付属品オールアンカーC1270
内容量1個注文コード18999034品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。

材質ステンレス寸法(mm)85仕上ヘアーライン付属品オールアンカーC1270寸法A(mm)85寸法B(mm)50寸法C(mm)34仕様床用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998998
2024-03-28
用途: 外構工事、門扉の戸当り

外構工事で門扉を施工しましたが、開く角度を制限するために設置しました。
ゴムで衝撃を吸収できるので扉も傷つかず安心です。

対象商品 : 18999034
2024-01-28
用途: 扉の開閉ストッパー
フォートソーテック株式会社不動産業

取付も簡単にでき、頑丈にできているので安心している。

対象商品 : 18999034
2020-11-14
用途: 玄関ドアの開き側に設置

玄関タイルとコンクリートにM12のアンカー穴を開けるのが大変ですが、それさえできれば後は簡単です。床にしっかり固定できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする