曜日別特売
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496

ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496
ELD-REN010UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム 18999496

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載

商品レビューを投稿する
内容量1台
容量(TB)1
内容量1台注文コード18999496品番ELD-REN010UBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。

インターフェースUSB3.0/2.0付属品ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○その他※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。テレビ側の仕様等により本製品をお使い頂けない場合がございますがご了承ください。対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ本体質量(g)約850対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit/32bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 ※対応OSは、いずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.0 Standard-B×1型番【エレコム】ELD-REN010UBK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ、突起部を除く)保証期間3年間省エネ法に基づくエネルギー消費効率I区分:0.004 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファン無し容量(TB)1入力電圧100Vドライブ数1RAID機能無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする