- F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18999847

F型ブラケット 首短

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
形状首短・止
寸法A(mm)68.5
内容量1個注文コード18999847品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

寸法A(mm)68.5寸法B(mm)49寸法C(mm)74寸法D(mm)25寸法P(mm)56材質ダイカストZDC(クローム)形状首短・止種別寸法(mm)32仕上クロームメッキ首長(mm)49許容荷重(N[kgf])145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする