曜日別特売
5-38 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000013

5-38 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000013
5-38 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000013

強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)38
全長L1(mm)250
全長L2(mm)(ハンドル接続時)740
内容量1丁注文コード19000013品番5-38
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセットレンチサイズ(mm)38全長L1(mm)250全長L2(mm)(ハンドル接続時)740質量(g)810寸法a(mm)21寸法b(mm)56寸法h(mm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする