曜日別特売
5-50 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000056

5-50 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000056
5-50 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000056

強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)50
全長L1(mm)290
全長L2(mm)(ハンドル接続時)920
内容量1丁注文コード19000056品番5-50
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセットレンチサイズ(mm)50全長L1(mm)290全長L2(mm)(ハンドル接続時)920質量(g)1426寸法a(mm)25.5寸法b(mm)76寸法h(mm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする