- F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000075

- F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000075
- F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000075
- F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000075

F型ブラケット 首短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
形状首短・止
寸法A(mm)57
内容量1箱(20個)注文コード19000075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

寸法A(mm)57寸法B(mm)41寸法C(mm)60寸法D(mm)20.5寸法P(mm)45材質ダイカストZDC(クローム)形状首短・止付属品ステンレスA皿タッピング3.5×25種別寸法(mm)25仕上クロームメッキ首長(mm)41許容荷重(N[kgf])110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする