STAHLWILLE(スタビレー)
強力メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
75
24
27
30
32
36
38
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全長L1(mm)
375
180
190
200
235
245
250
265
280
290
300
345
355
365
375
385
410
412
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)1070
(ハンドル接続時)555
(ハンドル接続時)560
(ハンドル接続時)565
(ハンドル接続時)730
(ハンドル接続時)735
(ハンドル接続時)740
(ハンドル接続時)750
(ハンドル接続時)910
(ハンドル接続時)920
(ハンドル接続時)925
(ハンドル接続時)1050
(ハンドル接続時)1060
(ハンドル接続時)1065
(ハンドル接続時)1070
(ハンドル接続時)1075
(ハンドル接続時)1100
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000108
品番
5-75
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
75
全長L1(mm)
375
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)1070
質量(g)
3058
寸法a(mm)
38
寸法b(mm)
110
寸法h(mm)
57.6