STAHLWILLE(スタビレー)
強力メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
100
24
27
30
32
36
38
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全長L1(mm)
412
180
190
200
235
245
250
265
280
290
300
345
355
365
375
385
410
412
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)1100
(ハンドル接続時)555
(ハンドル接続時)560
(ハンドル接続時)565
(ハンドル接続時)730
(ハンドル接続時)735
(ハンドル接続時)740
(ハンドル接続時)750
(ハンドル接続時)910
(ハンドル接続時)920
(ハンドル接続時)925
(ハンドル接続時)1050
(ハンドル接続時)1060
(ハンドル接続時)1065
(ハンドル接続時)1070
(ハンドル接続時)1075
(ハンドル接続時)1100
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000153
品番
5-100
参考基準価格(税別)
¥170,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
100
全長L1(mm)
412
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)1100
質量(g)
4895
寸法a(mm)
45
寸法b(mm)
143
寸法h(mm)
63