FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
六甲 Φ35用 エンドエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバー
パール
NSG(ニューサテンゴールド)
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19000678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
エルボ
色
シルバー
仕上
焼付塗装
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。