FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
キーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
イエロー
グリーン
ピンク
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
19001116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のキーホルダーです
色
ブルー
材質
プレート部:樹脂/キーリング:鉄
寸法(mm)
25×62
寸法(縦×横)(mm)
62×25
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。