FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
#1800 長尺シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)
0.91×100
1.82×100
0.91×100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
1.8×100
0.9×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19001396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
仕上り寸法(縦×横)(m)
0.91×100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100