曜日別特売
- DX #3000シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001624

DX #3000シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
呼び寸法(縦×横)(m)15×15
形状折りたたみタイプ
内容量1枚注文コード19001624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等

ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)15×15特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19001606
2023-03-30
用途: 製品を外で保管する時に掛けている
株式会社 富田鉄工製造業

厚手のブルーシートの中で、2枚組ながら単価としては格安で、はと目もしっかり付いていたので、固定もしっかりできてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする