曜日別特売
- DX #3000 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001633

DX #3000 長尺シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)1.82×50
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
内容量1本注文コード19001633品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。

ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000仕上り寸法(縦×横)(m)1.82×50呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする