曜日別特売
- ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002139

- ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002139
- ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002139

ユニクロ金折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)穴数6注文コード19002139品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。

寸法A(mm)61寸法B(mm)61寸法C(mm)20寸法t(mm)1.2材質鉄ユニクロ寸法(mm)65穴径(Φmm)3.3穴数6仕上ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする