FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ユニクロ金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
穴数
6
注文コード
19002166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・穴数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
寸法A(mm)
123
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
25
寸法t(mm)
3
材質
鉄ユニクロ
寸法(mm)
120
穴径(Φmm)
3.3
穴数
6
仕上
ユニクロメッキ