130A-1/4 コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130A-1/4 コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002323
130A-1/4 コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002323

コンビネーションレンチ (HPQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)105
サイズ(inch)1/4
内容量1丁注文コード19002323品番130A-1/4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ

全長L(mm)105サイズ(inch)1/4仕様メガネ部のオフセットは15°質量(g)13寸法b(mm)14.2寸法a1(mm)3.6寸法a2(mm)6外径d(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする