- ユニクロ パワフル隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002349

- ユニクロ パワフル隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002349
- ユニクロ パワフル隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002349

ユニクロ パワフル隅金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
穴数(皿)8、(長)6
内容量1箱(20個)注文コード19002349品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。

寸法A(mm)300寸法B(mm)300寸法C(mm)32寸法t(mm)4.5材質鉄ユニクロ仕様長穴付寸法(mm)300×300穴数(皿)8、(長)6仕上ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする