- ポリカフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002464

- ポリカフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002464
- ポリカフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002464

ポリカフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
寸法A(mm)35
内容量1箱(100個)注文コード19002464品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。

材質ポリカーボネート寸法(mm)19ブロンズ寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)19寸法B(mm)19.2寸法C(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002498
2021-10-15
用途: 波板のメンテナンス
製造業

きちんと梱包されて届きました。現在メンテナンス中、全く問題なく施工できています。

対象商品 : 19002446
2021-02-16
用途: ポリカ波板の取り付け
大下木材建設業・工事業

いままではプラフックをしようしていたが、たまに根元から折れることがありました。が、今回ポリカフック
を使用してみると、折れることはなくなり、作業もしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする