曜日別特売
WFGN-100 ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002708

WFGN-100 ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002708
WFGN-100 ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002708

ワールド ステン丸型フード付ガラリ

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)100仕様網無仕上ヘアーライン(HL)注文コード19002708品番WFGN-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。

寸法A(mm)148寸法B(mm)97寸法C(mm)45寸法D(mm)74材質ステンレス(SUS304)仕様網無寸法(mm)100タイプステンレス防虫網無仕上ヘアーライン(HL)
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002708
2023-05-15
用途: リフォーム

安価で助かっています。作りは普通で防虫網もついていて
良いです。

対象商品 : 19002665
2021-12-02
用途: 薪ストーブの外気導入の取入れ口に使用。

ごみや虫が入らないようにステンレスメッシュがついているので、機能的に十分です。
抜け防止のストッパーもしっかりしていて安心できます。
コストパフォーマンスはとてもいいです。
また使いたいと思います。

対象商品 : 19002699
2022-02-22
用途: 換気口の補修
不動産業

換気口の付け替えに使わせてもらいました。素早い発送で本当に助かります。

対象商品 : 19002665
2020-05-22
用途: ガレージの通気
建設業・工事業

ガレージの通気口として、使用しました。
私は、フードの内側に、ファンを付けて
の、使用です。
いい感じに付いて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする