FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
145
97
145
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19003119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
150
色
メタリックグレー(MG)
寸法A(mm)
189
寸法D(mm)
53
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
50.5
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!