STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長L(mm)
149.5
115.5
149.5
185
227
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003285
品番
21TX-E10XE12
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート
全長L(mm)
149.5
仕様
ストレートタイプ
サイズ
E10×E12
質量(g)
33
寸法d1(mm)
13.7
寸法d2(mm)
15.7
寸法a1(mm)
6.5
寸法a2(mm)
7.5