- 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003469

- 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003469
- 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003469

黒ゴム戸当り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
寸法A(mm)15
内容量1箱(100個)注文コード19003469品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付

寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)21寸法D(mm)8.8付属品ビス付・ワッシャー付材質軟質樹脂(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする