曜日別特売
- エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003679

エルボ(回転止ビス穴付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)61
内容量1個注文コード19003679品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。

材質ダイカストクローム寸法(mm)32適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ寸法A(mm)32.5寸法D(mm)62寸法B(mm)38寸法C(mm)61仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003663
2024-01-09
用途: ハンガーポールのジョイントとして
製造業

ウォークインクローゼットにコの字にハンガーポールを設置するために使用しました。パイプとの勘合はキツめに設定されているのでガタつきありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする