- チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003688

- チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003688
- チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003688
- チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003688

チーズ(回転止ビス穴付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)53.6
内容量1個注文コード19003688品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。

材質ダイカストクローム寸法(mm)25適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ寸法A(mm)25.5寸法D(mm)11寸法B(mm)30.7寸法C(mm)53.6仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003697
2023-12-15
用途: 横棒の移動防止
有限会社中島コンサルタント

本来の使い方と違いますが横に設置した丸管の移動防止に使っています。丸管に通した後、直角方向から別の管をいれて丸管が押されてくるのを防ぐ接続部品として使用。

対象商品 : 19003688
2020-08-10
用途: 車のメンテ

幌ボネを作るのに使用しました。25ミリのステンレスパイプにぴったりでした。

対象商品 : 19003697
2020-09-05
用途: パイプ本線から枝パイプをつなげるため
サービス業

内部の穴の切断部分に小さいバリがあったので
念のためやすりで削って使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする