FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
CA型ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
形状
直通
直止
直通
寸法A(mm)
68
57
68
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
19003749
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
74
寸法D(mm)
25
寸法P(mm)
54
材質
ダイカストクローム
寸法(mm)
32
首長(mm)
50
許容荷重(N[kgf])
125
種別
通
形状
直通
付属品
ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25
仕上
クロームメッキ
首形状
首短