- CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003758

- CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003758
- CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003758
- CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003758

CA型ブラケット 首長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状直止
寸法A(mm)80
内容量1箱(20個)注文コード19003758品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。

寸法A(mm)80寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法D(mm)20寸法P(mm)47材質ダイカストクローム寸法(mm)25首長(mm)65許容荷重(N[kgf])115種別形状直止付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25仕上クロームメッキ首形状首長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする