FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19003803
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
寸法A(mm)
32.8
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
52.8
寸法D(mm)
67
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
三方
寸法(mm)
32
仕上
クロームメッキ