曜日別特売
- ワールド ウルトラ隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19003837

ワールド ウルトラ隅金

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
穴数6
寸法(mm)180×180
内容量1本注文コード19003837品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。

材質ステンレスSUS304寸法(mm)180×180穴数6仕上ヘアーライン耐荷重N(kgf)117.6(12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003846
2021-11-15
用途: 棚受けとして取りつけ
運輸・通信業

洗面所のコンクリート壁にカラーボックスを取りつけるのに使用。
内コーナーにもカラーボックスが完全に密着しました。
また、両面皿穴加工してあるのもいいと思います。

対象商品 : 19003864
2020-03-29
用途: ウッドデッキ 用パーゴラの補強
サービス業

パーゴラの柱の補強に使用しました。金具は厚みがありしっかりしてます。値段もホームセンターよりかなり安く購入できたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする