LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900

LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900
LES3239 ろ過パウダーセット300g レイエ 19003900

ろ過パウダーセット300g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19003900品番LES3239
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。

適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
注意
※UCS1 ロカポット、UCS2 クイックフライヤーでもお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 廃油がなくなります。

継ぎ足しだけでひたすら綺麗な揚油を利用できます。ピュアオリーブオイルや太白等お高い揚油を使っても全く惜しくない。20年近く利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする