曜日別特売
24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19004116

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19004116
24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19004116

オープンリングスパナ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長L(mm)155
サイズ(inch)3/8×7/16
内容量1丁注文コード19004116品番24A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X

サイズ(inch)3/8×7/16全長L(mm)155質量(g)57寸法d1(mm)19.5寸法d2(mm)21.5商品構成単品寸法a1(mm)8.5寸法m2(mm)8.6寸法a2(mm)9寸法m1(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする