FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド アルミ自在物干
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H1(mm)
530
注文コード
19004117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法H1・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
寸法H1(mm)
530
寸法H2(mm)
380
材質
アルミ
寸法(mm)
530
仕上
アルマイトシルバー
調整範囲(mm)
380-530