FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド アルミ自在物干
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H1(mm)
780
注文コード
19004135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H1・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
寸法H1(mm)
780
寸法H2(mm)
630
材質
アルミ
寸法(mm)
780
仕上
アルマイトシルバー
調整範囲(mm)
630-780