- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004178

- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004178
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004178
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004178
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004178

ワールド アルミ自在物干

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台寸法H1(mm)530ブロンズ焼付塗装注文コード19004178品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。

寸法H1(mm)530寸法H2(mm)380材質アルミ寸法(mm)530ブロンズ焼付塗装調整範囲(mm)380-530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする