- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004196

- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004196
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004196
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004196
- ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19004196

ワールド アルミ自在物干

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H1(mm)780ブロンズ焼付塗装注文コード19004196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。

寸法H1(mm)780寸法H2(mm)630材質アルミ寸法(mm)780ブロンズ焼付塗装調整範囲(mm)630-780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする