NNY24112HKLE9 LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ Panasonic(パナソニック) 19005989

LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色注文コード19005989品番NNY24112HKLE9
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電圧(V)AC100~242材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)69.5光束(Lm)695仕様壁面取付専用、広角タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型適合スヌート/NNY28597H(別売)種別100形質量(kg)2ミディアムグレーメタリック消費電力(W)10光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)配光角度(°)ビーム角45明るさダイクール電球130形相当演色指数(Ra)85
注意
※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする