マスプロ電工
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
分配数
2
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006393
品番
SP2CDW-P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
分配数
2
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)3個
適合
デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
種別
2分配器・屋外(内)用
タイプ
全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)
対応