消費電力(W)22.3(100V)、22.7(200V)、23.6(242V)入力電圧(V)100~242仕様屋内・屋外用、水素ガス対応、IEC規格整合品、厚生労働省型式検定合格品、耐雷サージ/10kV(コモンモード)種別32Wタイプ1灯用/定格出力形材質本体/アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、保護カバー/硬質ガラス、仕切板/ステンレス鋼板(SUS304)白色、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)、位置ボックス/アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)11.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000時間(光束維持率72%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V)、102.2(200V)、98.3(242V)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)定格光束(Lm)2320