曜日別特売
EXILF1421BSA9U-16 LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形 岩崎電気 19006524

LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19006524品番EXILF1421BSA9U-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242仕様屋内・屋外用、水素ガス対応、IEC規格整合品、厚生労働省型式検定合格品、耐雷サージ/10kV(コモンモード)種別32Wタイプ2灯用/高出力形材質本体/アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、保護カバー/硬質ガラス、仕切板/ステンレス鋼板(SUS304)白色、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)、位置ボックス/アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)14使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000時間(光束維持率72%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、115.5(200V)、108.9(242V)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)定格光束(Lm)6820

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19006524EXILF1421BSA9U-1655135895EXILF1421BSA9U1-16EXILF1421BSA9U-16 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気 55135895レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする