STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
6
注文コード
19007047
品番
49-6
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長・ソケットサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
6
質量(g)
46
寸法L2(mm)
20
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
52
外径d(Φmm)
17.8