曜日別特売
49-7 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007056

49-7 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007056
49-7 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007056
49-7 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007056

3/8″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ソケットサイズ(mm)7注文コード19007056品番49-7
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)7質量(g)51寸法L2(mm)20先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)52外径d(Φmm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする