STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ(inch)
1/4
注文コード
19007126
品番
49A-1/4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
サイズ・全長・ソケットサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
1/4
質量(g)
48
寸法L2(mm)
20
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
52
外径d(Φmm)
17.8