曜日別特売
2049-6 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007187

2049-6 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007187
2049-6 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007187

3/8″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個全長(mm)100ソケットサイズ(mm)6注文コード19007187品番2049-6
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)6仕様ロングタイプ全長(mm)100質量(g)57軸長(mm)68外径(Φmm)17.8先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする