2309K-19 1/2″SQホイールナットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2309K-19 1/2″SQホイールナットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007966
2309K-19 1/2″SQホイールナットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19007966

1/2″SQホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ソケットサイズ(mm)19注文コード19007966品番2309K-19
参考基準価格(税別)¥14,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケットです。

差込角(sq.)1/2ソケットサイズ(mm)19全長(mm)87質量(g)250外径(Φmm)(差込部)32、(プラスチックスリーブ)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする