STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQヘキサゴンビットソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(inch)
9/16
7/32
1/4
5/16
3/8
1/2
9/16
7/16
5/8
3/4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008842
品番
54A-9/16
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
9/16
差込角(inch)
1/2
質量(g)
137
寸法L2(mm)
20
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
23.7