STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
M12
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009086
品番
54X-M12
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
1/2
サイズ
M12
先端形状
トリスクウェア
質量(g)
120
寸法L2(mm)
20
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
23.7
対角(mm)
(先端)11.7