STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
M8
寸法L2(mm)
82
注文コード
19009113
品番
2054X-M8
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ
差込角(inch)
1/2
サイズ
M8
先端形状
トリスクウェア
質量(g)
104
寸法L2(mm)
82
全長L1(mm)
120
外径d(Φmm)
22.7
対角(mm)
(先端)7.3